Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMTM35930 MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 1CT/12 - CDMTM35930

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMTM35930 MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 1CT/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 39.1 W

  • Lichtstrom - 3000 lm

  • Sockel - PGJ5

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

  • Farbtemperatur - 3000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500211491

Artikelnummer

PHLCDMTM35930

Herstellernummer

CDMTM35930

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

39.1 W

Lichtstrom:

3000 lm

Sockel:

PGJ5

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

3000 K

Lampenlichtausbeute:

77 lm/W

Lampenspannung:

88...104 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

UV-Schutz:

ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Lichtfarbe:

930

Durchmesser:

12.5 mm

Ausführung:

klar

Gesamtlänge:

50.5 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Lampada a scarica ad alogenuri metallici in ceramica miniaturizzata, a terminazione singola, altamente efficiente, che produce una vivida luce bianca brillante