Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMTMGU6520 MC CDM-TM ELITE MINI 20W/830 GU6.5 1CT - CDMTMGU6520

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMTMGU6520 MC CDM-TM ELITE MINI 20W/830 GU6.5 1CT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 20.1 W

  • Lichtstrom - 1800 lm

  • Sockel - GU6,5

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Farbtemperatur - 3000 K

Packung

  • 12 ST

EAN

8727900890839

Artikelnummer

PHLCDMTMGU6520

Herstellernummer

CDMTMGU6520

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

20.1 W

Lichtstrom:

1800 lm

Sockel:

GU6,5

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

3000 K

Lampenlichtausbeute:

90 lm/W

Lampenspannung:

90...100 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

UV-Schutz:

ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Lichtfarbe:

830

Durchmesser:

12.5 mm

Ausführung:

klar

Gesamtlänge:

56.2 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lampenbezeichnung:

T4

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

21 kWh

Lampada a scarica ad alogenuri metallici in ceramica miniaturizzata, a terminazione singola, altamente efficiente e di lunga durata, che produce luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori