Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMTMW360 MASTERCOLOUR CDM-T MW ECO 360W/842 E40 - CDMTMW360

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMTMW360 MASTERCOLOUR CDM-T MW ECO 360W/842 E40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 361 W

  • Lichtstrom - 35400 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Farbtemperatur - 4200 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8718696646106

Artikelnummer

PHLCDMTMW360

Herstellernummer

CDMTMW360

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

361 W

Lichtstrom:

35400 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

4200 K

Lampenlichtausbeute:

98.06 lm/W

Lampenspannung:

115...133 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

UV-Schutz:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

P45

Lichtfarbe:

842

Durchmesser:

46 mm

Ausführung:

klar

Gesamtlänge:

250 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

361 kWh

Lampade ad alogenuri metallici in ceramica con bulbo esterno tubolare trasparente o ellissoidale rivestito, appositamente concepite per sostituire le lampade ad alogenuri metallici al quarzo su alimentatore esistente e superarne le performance.