Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDOET100PLUS MASTER CITYWH CDO-ET PLUS 100W/828 E40 - CDOET100PLUS

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDOET100PLUS MASTER CITYWH CDO-ET PLUS 100W/828 E40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 95 W

  • Lichtstrom - 9400 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Farbtemperatur - 2800 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8718291158776

Artikelnummer

PHLCDOET100PLUS

Herstellernummer

CDOET100PLUS

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

95 W

Lichtstrom:

9400 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

2800 K

Lampenlichtausbeute:

99 lm/W

Lampenspannung:

82...98 V

Lampenform:

ellipsoid

UV-Schutz:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Lichtfarbe:

828

Durchmesser:

75 mm

Ausführung:

mattiert

Gesamtlänge:

181 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Mittlere Nennlebensdauer:

27000 h

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

95 kWh

Lampada ad alogenuri metallici in ceramica, con bulbo esterno ovoidale opalizzato, utilizzata in ambienti esterni, che offre una piacevole luce bianca