SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDOET70PLUS MASTER CITYWH CDO-ET PLUS 70W/828 E27 - CDOET70PLUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 71 W
Lichtstrom - 7050 lm
Sockel - E27
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 2800 K
Packung
1 ST
EAN
8718291158752
Artikelnummer
PHLCDOET70PLUS
Herstellernummer
CDOET70PLUS
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
71 W
Lichtstrom:
7050 lm
Sockel:
E27
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
2800 K
Lampenlichtausbeute:
99 lm/W
Lampenspannung:
80...96 V
Lampenform:
ellipsoid
UV-Schutz:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Lichtfarbe:
828
Durchmesser:
70 mm
Ausführung:
mattiert
Gesamtlänge:
152 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Mittlere Nennlebensdauer:
27000 h
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
71 kWh


