SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDOTT70PLUS MASTER CITYWH CDO-TT PLUS 70W/828 E27 - CDOTT70PLUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 73.5 W
Lichtstrom - 7500 lm
Sockel - E27
Farbwiedergabeindex CRI - 90-100
Farbtemperatur - 2800 K
Packung
1 ST
EAN
8718291120308
Artikelnummer
PHLCDOTT70PLUS
Herstellernummer
CDOTT70PLUS
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
73.5 W
Lichtstrom:
7500 lm
Sockel:
E27
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur:
2800 K
Lampenlichtausbeute:
103 lm/W
Lampenspannung:
85...101 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
UV-Schutz:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Lichtfarbe:
828
Durchmesser:
35 mm
Ausführung:
klar
Gesamtlänge:
152 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Mittlere Nennlebensdauer:
27000 h
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
74 kWh


