Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCLAGU102582736 COREPRO LEDSPOT 3.1-25W GU10 827 36D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 3.1...3.1 W

  • Lichtstrom - 215...215 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 53 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8718696587690

Artikelnummer

PHLCLAGU102582736

Herstellernummer

CLAGU102582736

Hersteller

PHI

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

3.1...3.1 W

Lichtstrom:

215...215 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

53 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

36...36 °

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

79 lm/W

Durchmesser:

50 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

215 lm

Lampenbezeichnung:

PAR16

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.5

Lichtstärke:

470 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

25...25 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.115

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacchi GU10 e progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade spot alogene o a incandescenza. La gamma CorePro LEDspot consente notevoli risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.