Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCLAGU105084036D COREPRO LEDSPOT 5-50W GU10 840 36D DIM - CLAGU105084036D

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCLAGU105084036D COREPRO LEDSPOT 5-50W GU10 840 36D DIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lichtstrom - 380...380 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 54 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 38.47 kg CO2 eq.

EAN

8718696730249

Artikelnummer

PHLCLAGU105084036D

Herstellernummer

CLAGU105084036D

Hersteller

PHI

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

5...5 W

Lichtstrom:

380...380 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

54 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

36...36 °

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

76 lm/W

Durchmesser:

50 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

380 lm

Lampenbezeichnung:

PAR16

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.7

Lichtstärke:

710 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

25...25 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.14

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacchi GU10 e progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade spot alogene o a incandescenza. La gamma CorePro LEDspot consente notevoli risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.