SIGNIFY ITALY SPA - PHLCLAGU105086536 COREPRO LEDSPOT 4.6-50W GU10 865 36D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 4.6...4.6 W
Lichtstrom - 390...390 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Länge - 54 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 30.5 kg CO2 eq.
EAN
8718696728413
Artikelnummer
PHLCLAGU105086536
Herstellernummer
CLAGU105086536
Hersteller
PHI
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
4.6...4.6 W
Lichtstrom:
390...390 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Länge:
54 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
36...36 °
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
84 lm/W
Durchmesser:
50 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
390 lm
Lampenbezeichnung:
PAR16
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtstärke:
770 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
39...39 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.126
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige


