Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCLAGU1070830120 COREPRO LEDSPOT 550LM GU10 830 120D - CLAGU1070830120

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lichtstrom - 550...550 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 55 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 33.1 kg CO2 eq.

EAN

8718696686881

Artikelnummer

PHLCLAGU1070830120

Herstellernummer

CLAGU1070830120

Hersteller

PHI

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

5...5 W

Lichtstrom:

550...550 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

55 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

120...120 °

Lampenform:

Reflektor

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

110 lm/W

Durchmesser:

50 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

550 lm

Lampenbezeichnung:

PAR16

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.5

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

41...41 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.105

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacchi GU10 e progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade spot alogene o a incandescenza. La gamma CorePro LEDspot consente notevoli risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.