SIGNIFY ITALY SPA - PHLCLAGU109083060 COREPRO LEDSPOT 670LM GU10 830 60D - CLAGU109083060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 7...7 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 54 mm
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 52.36 kg CO2 eq.
EAN
8718696813331
Artikelnummer
PHLCLAGU109083060
Herstellernummer
CLAGU109083060
Hersteller
PHI
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
7...7 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
54 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Lampenlichtausbeute:
95 lm/W
Durchmesser:
50 mm
Leistungsfaktor:
0.5
Nennstrom:
60...60 mA
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh


