Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCLAGU109084060 Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D - CLAGU109084060

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCLAGU109084060 Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 7...7 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 54 mm

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 52.36 kg CO2 eq.

EAN

8718696813355

Artikelnummer

PHLCLAGU109084060

Herstellernummer

CLAGU109084060

Hersteller

PHI

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

7...7 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

54 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Reflektor

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Lampenlichtausbeute:

104 lm/W

Durchmesser:

50 mm

Leistungsfaktor:

0.5

Nennstrom:

60...60 mA

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacchi GU10 e progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade spot alogene o a incandescenza. La gamma CorePro LEDspot consente notevoli risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.