Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORE36830UN COREPRO LEDTUBE UN 1200MM HO 18W830 T8 - CORE36830UN

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORE36830UN COREPRO LEDTUBE UN 1200MM HO 18W830 T8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 18...18 W

  • Lichtstrom - 1850...1850 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 1213 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 147.04 kg CO2 eq.

EAN

8718696801666

Artikelnummer

PHLCORE36830UN

Herstellernummer

CORE36830UN

Hersteller

PHI

Sockel:

G13

Lampenleistung:

18...18 W

Lichtstrom:

1850...1850 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

1213 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

240...240 °

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Lampenlichtausbeute:

102 lm/W

Durchmesser:

28 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1850 lm

Lampenbezeichnung:

T8

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

100...100 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

0.2

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

18 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.1325

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Con una design e una tecnologia semplificata, Philips CorePro LED tubeUniversal Universal T8 è pensato per funzionare con tutte le tipologie d ireattori e si adatta direttamente agli apparecchi già esistenti con ballast elettromagnetici EM o elettroniciHF; può essere anche collegato direttamente alla rete elettrica. questoriduce i costi di stoccaggio e di gestione di different icodici di tubi LED a magazzino, diventando un grande vantaggio per il grossista di materiale eelettrico.