SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORE36865UN COREPRO LEDTUBE UN 1200MM HO 18W865 T8 - CORE36865UN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 18...18 W
Lichtstrom - 2000...2000 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Länge - 1213 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 146.09 kg CO2 eq.
EAN
8718696801703
Artikelnummer
PHLCORE36865UN
Herstellernummer
CORE36865UN
Hersteller
PHI
Sockel:
G13
Lampenleistung:
18...18 W
Lichtstrom:
2000...2000 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Länge:
1213 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
240...240 °
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Lampenlichtausbeute:
111 lm/W
Durchmesser:
28 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2000 lm
Lampenbezeichnung:
T8
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
100...100 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
0.2
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
18 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1226
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0


