Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORE60865 COREPRO LED BULB ND 7.5-60W A60 E27 865 - CORE60865

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORE60865 COREPRO LED BULB ND 7.5-60W A60 E27 865

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 7.5...7.5 W

  • Lichtstrom - 806...806 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Länge - 110 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 60.25 kg CO2 eq.

EAN

8718696497609

Artikelnummer

PHLCORE60865

Herstellernummer

CORE60865

Hersteller

PHI

Sockel:

E27

Lampenleistung:

7.5...7.5 W

Lichtstrom:

806...806 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Länge:

110 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

200...200 °

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

107 lm/W

Durchmesser:

60 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

806 lm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.5

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

70...70 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß >5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.1163

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Mit Dämmerungsschalter:

nein

I prodotti CorePro LEDbulb sono compatibili con apparecchi esistenti dotati di attacco E27 o B22 e sono progettati come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade a incandescenza. Consentono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione. La lampadina CorePro LED è la soluzione ideale per soddisfare le esigenze di illuminazione basilari, emette una luce piacevole e garantisce le prestazioni affidabili che ci si aspetta dal LED a un prezzo competitivo.