SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORE75865 COREPRO LEDBULB ND 10-75W A60 E27 865 - CORE75865

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 10...10 W
Lichtstrom - 1055...1055 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Länge - 110 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 76.5 kg CO2 eq.
EAN
8718696497586
Artikelnummer
PHLCORE75865
Herstellernummer
CORE75865
Hersteller
PHI
Sockel:
E27
Lampenleistung:
10...10 W
Lichtstrom:
1055...1055 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Länge:
110 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
200...200 °
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
105 lm/W
Durchmesser:
60 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1055 lm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
95...95 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
10 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1246
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige
Mit Dämmerungsschalter:
nein


