Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORER7S60840C COREPRO LEDLINEAR ND 7.5-60W R7S 78MM840 - CORER7S60840C

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORER7S60840C COREPRO LEDLINEAR ND 7.5-60W R7S 78MM840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - R7s

  • Lampenleistung - 7.5...7.5 W

  • Lichtstrom - 1000...1000 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 78 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8718696713969

Artikelnummer

PHLCORER7S60840C

Herstellernummer

CORER7S60840C

Hersteller

PHI

Sockel:

R7s

Lampenleistung:

7.5...7.5 W

Lichtstrom:

1000...1000 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

78 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

133.33 lm/W

Durchmesser:

29 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1000 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.5

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

70...70 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

1.5

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.0976

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

CorePro R7S è una sostituzione retrofit per le lampade lineari a terminazione doppia R7S.Il design per una "luce completamente diffusa"offre un'illuminazione analoga a quella delle lampade alogene. All'interno della gamma è possibile scegliere prodotti dimmerabili che hanno la funzione avanzata di regolazione del flusso che consente di creare un'atmosfera accogliente quando si usa un apparecchio regolabile.