SIGNIFY ITALY SPA - PHLCPOTW140 MST COSMOWH CPO-TW XTRA 140W/728 PGZ12 - CPOTW140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 141 W
Lichtstrom - 17600 lm
Sockel - PGZ12
Farbwiedergabeindex CRI - 70-79
Farbtemperatur - 2800 K
Packung
12 ST
EAN
8711500208538
Artikelnummer
PHLCPOTW140
Herstellernummer
CPOTW140
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
141 W
Lichtstrom:
17600 lm
Sockel:
PGZ12
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Farbtemperatur:
2800 K
Lampenlichtausbeute:
125 lm/W
Lampenspannung:
88...100 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
UV-Schutz:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Lichtfarbe:
728
Durchmesser:
19 mm
Ausführung:
klar
Gesamtlänge:
146 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
141 kWh


