SIGNIFY ITALY SPA - PHLE2286 TL-E 22W/865 1CT/12 - E2286

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 22.2 W
Sockel - G10q
Länge - 215.9 mm
Farbtemperatur - 6500 K
Lampenform - Ring
Packung
12 ST
EAN
8727900840537
Artikelnummer
PHLE2286
Herstellernummer
E2286
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
22.2 W
Sockel:
G10q
Länge:
215.9 mm
Farbtemperatur:
6500 K
Lampenform:
Ring
Lichtstrom:
1250 lm
Lichtfarbe:
865
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
30.9 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
nein
Ringdurchmesser:
215.9 mm
Interner Reflektor:
nein
Lampenlichtausbeute:
56 lm/W
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lampenbezeichnung:
sonstige
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
nein
Schnellstart:
ja
Doppelwandig:
nein
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Vollspektrumlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
13000 h
Zündstreifen:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
23 kWh
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G


