Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLE4083 TL-E 40W/830 1CT/12 - E4083

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLE4083 TL-E 40W/830 1CT/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 40.8 W

  • Sockel - G10q

  • Länge - 406.4 mm

  • Farbtemperatur - 3000 K

  • Lampenform - Ring

Packung

  • 12 ST

EAN

8711500559951

Artikelnummer

PHLE4083

Herstellernummer

E4083

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

40.8 W

Sockel:

G10q

Länge:

406.4 mm

Farbtemperatur:

3000 K

Lampenform:

Ring

Lichtstrom:

3200 lm

Lichtfarbe:

830

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

30.9 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Anwendung:

allgemein

Starterloser Betrieb:

nein

Ringdurchmesser:

406.4 mm

Interner Reflektor:

nein

Lampenlichtausbeute:

78 lm/W

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Lampenbezeichnung:

sonstige

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

nein

Schnellstart:

ja

Doppelwandig:

nein

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Vollspektrumlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

13000 h

Zündstreifen:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

41 kWh

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Questa lampada circolare TL (diametro tubo 29 mm) rende possibile la distribuzione della luce in tutte le direzioni. È adatta all'uso in un'ampia gamma di apparecchi per illuminazione per diversi scopi, inclusi quelli decorativi, in applicazioni come scuole, uffici, negozi e abitazioni e per l'illuminazione delle zone residenziali.