Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITEP203530930 MC CDM-R ELITE 35W/930 E27 PAR20 30D - ELITEP203530930

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITEP203530930 MC CDM-R ELITE 35W/930 E27 PAR20 30D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 39.1 W

  • Lichtstrom - 3550 lm

  • Sockel - E27

  • Ausstrahlungswinkel - 28.5 °

  • Farbtemperatur - 3000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8718291651574

Artikelnummer

PHLELITEP203530930

Herstellernummer

ELITEP203530930

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

39.1 W

Lichtstrom:

3550 lm

Sockel:

E27

Ausstrahlungswinkel:

28.5 °

Farbtemperatur:

3000 K

Lichtfarbe:

930

Lampenspannung:

80...96 V

Lichtstärke:

6500 cd

UV-Schutz:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Lampenlichtausbeute:

61 lm/W

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

64 mm

Gesamtlänge:

92 mm

Geschlossene Leuchte erforderlich:

nein

Geeignet für EVG:

ja

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Reflektorart:

aluminiumbeschichtetes Glas

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenbezeichnung:

PAR20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampada con riflettore a scarica compatta ad alogenuri metallici in ceramica, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori