Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITER1113524 MASTERC CDM-R111 ELITE 35W/930 GX8.5 24D - ELITER1113524

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 39.1 W

  • Lichtstrom - 2805 lm

  • Sockel - GX8,5

  • Ausstrahlungswinkel - 24 °

  • Farbtemperatur - 3000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8718291689447

Artikelnummer

PHLELITER1113524

Herstellernummer

ELITER1113524

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

39.1 W

Lichtstrom:

2805 lm

Sockel:

GX8,5

Ausstrahlungswinkel:

24 °

Farbtemperatur:

3000 K

Lichtfarbe:

930

Lampenspannung:

81...97 V

Lichtstärke:

8500 cd

UV-Schutz:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Lampenlichtausbeute:

46 lm/W

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

110 mm

Gesamtlänge:

94 mm

Geschlossene Leuchte erforderlich:

nein

Geeignet für EVG:

ja

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Reflektorart:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Lampenbezeichnung:

R111

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

MASTERColour CDM-R111 Elite abbina l'aspetto di tendenza delle lampade alogene con riflettore in alluminio da 111 mm alle caratteristiche di lunga durata, elevata efficienza energetica e luce bianca brillante di MASTERColour CDM.