SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITER1117010 MASTERC CDM-R111 ELITE 70W/930 GX8.5 10D - ELITER1117010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 73.2 W
Lichtstrom - 4500 lm
Sockel - GX8,5
Ausstrahlungswinkel - 10 °
Farbtemperatur - 3000 K
Packung
1 ST
EAN
8718291689621
Artikelnummer
PHLELITER1117010
Herstellernummer
ELITER1117010
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
73.2 W
Lichtstrom:
4500 lm
Sockel:
GX8,5
Ausstrahlungswinkel:
10 °
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe:
930
Lampenspannung:
80...98 V
Lichtstärke:
45000 cd
UV-Schutz:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lampenlichtausbeute:
40 lm/W
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
110 mm
Gesamtlänge:
94 mm
Geschlossene Leuchte erforderlich:
nein
Geeignet für EVG:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Reflektorart:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
74 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
12000 h
Lampenbezeichnung:
R111
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G



