SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITER3530930 MC CDM-R ELITE 35W/930 E27 PAR30L 30D - ELITER3530930

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 39.1 W
Lichtstrom - 1750 lm
Sockel - E27
Ausstrahlungswinkel - 30 °
Farbtemperatur - 3000 K
Packung
1 ST
Produktserien
MASTERColor CDM-R
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8727900865448
Artikelnummer
PHLELITER3530930
Herstellernummer
ELITER3530930
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
39.1 W
Lichtstrom:
1750 lm
Sockel:
E27
Ausstrahlungswinkel:
30 °
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe:
930
Lampenspannung:
80...96 V
Lichtstärke:
8000 cd
UV-Schutz:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lampenlichtausbeute:
69 lm/W
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
95 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Geschlossene Leuchte erforderlich:
nein
Geeignet für EVG:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Reflektorart:
aluminiumbeschichtetes Glas
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
40 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenbezeichnung:
PAR30
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G




