Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITET100930 MASTERC CDM-T ELITE 100W/930 G12 1CT/12 - ELITET100930

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITET100930 MASTERC CDM-T ELITE 100W/930 G12 1CT/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 100 W

  • Lichtstrom - 11000 lm

  • Sockel - G12

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

  • Farbtemperatur - 3000 K

Packung

  • 12 ST

EAN

8727900871692

Artikelnummer

PHLELITET100930

Herstellernummer

ELITET100930

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

100 W

Lichtstrom:

11000 lm

Sockel:

G12

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

3000 K

Lampenlichtausbeute:

110 lm/W

Lampenspannung:

82...94 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

UV-Schutz:

ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Lichtfarbe:

930

Durchmesser:

19 mm

Ausführung:

klar

Gesamtlänge:

105 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

110 kWh

Lampada a scarica ad alogenuri metallici in ceramica, a terminazione singola, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori