SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITET35942 MASTERC CDM-T ELITE 35W/942 G12 1CT - ELITET35942

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 39.1 W
Lichtstrom - 3850 lm
Sockel - G12
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 4200 K
Packung
1 ST
Produktserien
MASTERColour CDM-T
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8718291163640
Artikelnummer
PHLELITET35942
Herstellernummer
ELITET35942
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
39.1 W
Lichtstrom:
3850 lm
Sockel:
G12
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
4200 K
Lampenlichtausbeute:
98 lm/W
Lampenspannung:
78...90 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
UV-Schutz:
ja
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Lichtfarbe:
942
Durchmesser:
19 mm
Ausführung:
klar
Gesamtlänge:
99 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
40 kWh




