SIGNIFY ITALY SPA - PHLELITETC35942 MASTERC CDM-TC ELITE 35W/942 G8.5 1CT - ELITETC35942

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 39.1 W
Lichtstrom - 3800 lm
Sockel - G8,5
Farbwiedergabeindex CRI - 90-100
Farbtemperatur - 4200 K
Packung
1 ST
EAN
8718291163664
Artikelnummer
PHLELITETC35942
Herstellernummer
ELITETC35942
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
39.1 W
Lichtstrom:
3800 lm
Sockel:
G8,5
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur:
4200 K
Lampenlichtausbeute:
97 lm/W
Lampenspannung:
85...97 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
UV-Schutz:
ja
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Lichtfarbe:
942
Durchmesser:
14 mm
Ausführung:
klar
Gesamtlänge:
81 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lampenbezeichnung:
T14
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
40 kWh



