SIGNIFY ITALY SPA - PHLHF2R22642PLTC HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60HZ - HF2R22642PLTC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronisch
Geeignet für Lampenleistung - 26...42 W
Dimmung DALI - nein
Nennspannung - 220...240 V
Dimmung 1-10 V - ja
Packung
1 ST
EAN
8727900809725
Artikelnummer
PHLHF2R22642PLTC
Herstellernummer
HF2R22642PLTC
Hersteller
PHI
Ausführung:
elektronisch
Geeignet für Lampenleistung:
26...42 W
Dimmung DALI:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Dimmung 1-10 V:
ja
Länge:
123 mm
Dimmung DSI:
nein
Multiwatt-Ausführung:
ja
Für Lampenart HI:
nein
Breite:
79 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2...2
Für Lampenart TC-L:
nein
Für Lampenart TC-DEL:
ja
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):
0...0 W
Für Lampenart TC-D:
nein
Höhe:
33 mm
Dimmung mit Push-button:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Lampenleistung (2-lampig):
26...42 W
Für Lampenart T16:
nein
Für Lampenart HS:
nein
Für Lampenart T26:
nein
Für Lampenart TC-TEL:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Für Lampenart TC-T:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Für Lampenart TC-F:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Für Lampenart HM:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Geeignet für Lampenleistung (4-lampig):
0...0 W
Für Lampenart TC-DD:
nein
Für Lampenart T16-R:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Für Lampenart TC-S:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung RF:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Für Lampenart T-R:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Für Lampenart TC-SEL:
nein
Für Lampenart T-U:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Für Lampenart TC-QEL:
nein
Für Lampenart LS:
nein
Für Lampenart T7:
nein
Für Lampenart T38:
nein
Geeignet für Lampenleistung (3-lampig):
0...0 W
Schutzklasse:
ohne



