Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLHFMRED124S HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V - HFMRED124S

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLHFMRED124S HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Geeignet für Lampenleistung - 14...20 W

  • Dimmung DALI - nein

  • Nennspannung - 230...240 V

  • Dimmung 1-10 V - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500910400

Artikelnummer

PHLHFMRED124S

Herstellernummer

HFMRED124S

Hersteller

PHI

Ausführung:

elektronisch

Geeignet für Lampenleistung:

14...20 W

Dimmung DALI:

nein

Nennspannung:

230...240 V

Dimmung 1-10 V:

nein

Länge:

94 mm

Dimmung DSI:

nein

Multiwatt-Ausführung:

nein

Für Lampenart HI:

nein

Breite:

40 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1...1

Für Lampenart TC-L:

ja

Für Lampenart TC-DEL:

nein

Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):

24...24 W

Für Lampenart TC-D:

nein

Höhe:

22 mm

Dimmung mit Push-button:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Für Lampenart T16:

ja

Für Lampenart HS:

nein

Für Lampenart T26:

ja

Für Lampenart TC-TEL:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Für Lampenart TC-T:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Für Lampenart TC-F:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Für Lampenart HM:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Für Lampenart TC-DD:

nein

Für Lampenart T16-R:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Für Lampenart TC-S:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung RF:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Für Lampenart T-R:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Für Lampenart TC-SEL:

nein

Für Lampenart T-U:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Für Lampenart TC-QEL:

nein

Für Lampenart LS:

nein

Für Lampenart T7:

nein

Für Lampenart T38:

nein

Schutzklasse:

ohne

HF-Matchbox Red è un reattore ad alta frequenza conveniente, affidabile, compatto, leggero per l'utilizzo con potenze di sistema inferiori ai 25 W in combinazione con lampade TL mini, TL-D, TL5 e TL5c, PL-T/C, and PL-L/S. La gamma HF-M Red è contraddistinta da un design robusto, è conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e prestazioni e possiede un indice di efficienza energetica (CELMA EEI ) di A2.