Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLHFPI22854TL5 HF-PI 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V - HFPI22854TL5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Geeignet für Lampenleistung - 28...54 W

  • Dimmung DALI - nein

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Dimmung 1-10 V - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500915023

Artikelnummer

PHLHFPI22854TL5

Herstellernummer

HFPI22854TL5

Hersteller

PHI

Ausführung:

elektronisch

Geeignet für Lampenleistung:

28...54 W

Dimmung DALI:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Dimmung 1-10 V:

nein

Länge:

360 mm

Dimmung DSI:

nein

Multiwatt-Ausführung:

ja

Für Lampenart HI:

nein

Breite:

30 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2...2

Für Lampenart TC-L:

nein

Für Lampenart TC-DEL:

nein

Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):

0...0 W

Für Lampenart TC-D:

nein

Höhe:

22 mm

Dimmung mit Push-button:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Lampenleistung (2-lampig):

28...54 W

Für Lampenart T16:

ja

Für Lampenart HS:

nein

Für Lampenart T26:

nein

Für Lampenart TC-TEL:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Für Lampenart TC-T:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Für Lampenart TC-F:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Für Lampenart HM:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Lampenleistung (4-lampig):

0...0 W

Für Lampenart TC-DD:

nein

Für Lampenart T16-R:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Für Lampenart TC-S:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung RF:

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Für Lampenart T-R:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Für Lampenart TC-SEL:

nein

Für Lampenart T-U:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Für Lampenart TC-QEL:

nein

Für Lampenart LS:

nein

Für Lampenart T7:

nein

Für Lampenart T38:

nein

Geeignet für Lampenleistung (3-lampig):

0...0 W

Schutzklasse:

ohne

HF-Performer Intelligent è un reattore elettronico ad alta frequenza sottile e leggero che permette di sostituire lampade TL5 HE e HO della stessa lunghezza per aumentare la flessibilità logistica nella progettazione e gestione degli apparecchi per illuminazione. Grazie alla funzionalità smart power basata sulla tecnologia EII di Philips, l'HF-Performer Intelligent è ottimizzato per la massima efficienza di sistema (CELMA EEI A2 BAT) unitamente alle lampade TL5 e TL5 Eco.