Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLHIDCPV35NI HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60HZ NG - HIDCPV35NI

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLHIDCPV35NI HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60HZ NG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Geeignet für Lampenleistung - 35...35 W

  • Dimmung DALI - nein

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Dimmung 1-10 V - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8727900859737

Artikelnummer

PHLHIDCPV35NI

Herstellernummer

HIDCPV35NI

Hersteller

PHI

Ausführung:

elektronisch

Geeignet für Lampenleistung:

35...35 W

Dimmung DALI:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Dimmung 1-10 V:

nein

Länge:

188 mm

Dimmung DSI:

nein

Multiwatt-Ausführung:

nein

Für Lampenart HI:

ja

Breite:

82.7 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1...1

Für Lampenart TC-L:

nein

Für Lampenart TC-DEL:

nein

Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):

35...35 W

Für Lampenart TC-D:

nein

Höhe:

34.5 mm

Dimmung mit Push-button:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Lampenleistung (2-lampig):

0...0 W

Für Lampenart T16:

nein

Für Lampenart HS:

nein

Für Lampenart T26:

nein

Für Lampenart TC-TEL:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Für Lampenart TC-T:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Für Lampenart TC-F:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Für Lampenart HM:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Lampenleistung (4-lampig):

0...0 W

Für Lampenart TC-DD:

nein

Für Lampenart T16-R:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Für Lampenart TC-S:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung RF:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Für Lampenart T-R:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Für Lampenart TC-SEL:

nein

Für Lampenart T-U:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Für Lampenart TC-QEL:

nein

Für Lampenart LS:

nein

Für Lampenart T7:

nein

Für Lampenart T38:

nein

Geeignet für Lampenleistung (3-lampig):

0...0 W

Schutzklasse:

I

Alimentatore elettronico HID di alta qualità, compatto e leggero per performance ottimali e affidabili delle lampade CDM da 35, 50 e 70 W