SIGNIFY ITALY SPA - PHLHIDDV150CDOQ HID-DV PROG XT 150 CDO Q 208-277V - HIDDV150CDOQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronisch
Geeignet für Lampenleistung - 150...150 W
Dimmung DALI - ja
Nennspannung - 208...277 V
Dimmung 1-10 V - nein
Packung
1 ST
EAN
8718291669227
Artikelnummer
PHLHIDDV150CDOQ
Herstellernummer
HIDDV150CDOQ
Hersteller
PHI
Ausführung:
elektronisch
Geeignet für Lampenleistung:
150...150 W
Dimmung DALI:
ja
Nennspannung:
208...277 V
Dimmung 1-10 V:
nein
Länge:
150 mm
Dimmung DSI:
nein
Multiwatt-Ausführung:
nein
Für Lampenart HI:
ja
Breite:
90 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1...1
Für Lampenart TC-L:
nein
Für Lampenart TC-DEL:
nein
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):
150...150 W
Für Lampenart TC-D:
nein
Höhe:
40 mm
Dimmung mit Push-button:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Für Lampenart T16:
nein
Für Lampenart HS:
nein
Für Lampenart T26:
nein
Für Lampenart TC-TEL:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Für Lampenart TC-T:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Für Lampenart TC-F:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Für Lampenart HM:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung LineSwitch:
ja
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Für Lampenart TC-DD:
nein
Für Lampenart T16-R:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
ja
Mit Zugentlastung:
nein
Für Lampenart TC-S:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung RF:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Für Lampenart T-R:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
ja
Für Lampenart TC-SEL:
nein
Für Lampenart T-U:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Für Lampenart TC-QEL:
nein
Für Lampenart LS:
nein
Für Lampenart T7:
nein
Für Lampenart T38:
nein
Schutzklasse:
ohne



