Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLHIDPV140CPOQ HID-PV XT 140 CPO Q 208-277V - HIDPV140CPOQ

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Geeignet für Lampenleistung - 140...140 W

  • Dimmung DALI - nein

  • Nennspannung - 208...277 V

  • Dimmung 1-10 V - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8718291241478

Artikelnummer

PHLHIDPV140CPOQ

Herstellernummer

HIDPV140CPOQ

Hersteller

PHI

Ausführung:

elektronisch

Geeignet für Lampenleistung:

140...140 W

Dimmung DALI:

nein

Nennspannung:

208...277 V

Dimmung 1-10 V:

nein

Länge:

150 mm

Dimmung DSI:

nein

Multiwatt-Ausführung:

nein

Für Lampenart HI:

ja

Breite:

90 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1...1

Für Lampenart TC-L:

nein

Für Lampenart TC-DEL:

nein

Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):

140...140 W

Für Lampenart TC-D:

nein

Höhe:

40 mm

Dimmung mit Push-button:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Für Lampenart T16:

nein

Für Lampenart HS:

nein

Für Lampenart T26:

nein

Für Lampenart TC-TEL:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Für Lampenart TC-T:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Für Lampenart TC-F:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Für Lampenart HM:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Für Lampenart TC-DD:

nein

Für Lampenart T16-R:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Für Lampenart TC-S:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung RF:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Für Lampenart T-R:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Für Lampenart TC-SEL:

nein

Für Lampenart T-U:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Für Lampenart TC-QEL:

nein

Für Lampenart LS:

nein

Für Lampenart T7:

nein

Für Lampenart T38:

nein

Schutzklasse:

ohne

Driver elettronici altamente affidabili per lampade CPO; progettati per risparmiare energia grazie a una migliore efficienza della luce rispetto ai driver magnetici e per ridurre i costi di manutenzione grazie alla durata di 80.000 ore e alla protezione dai fulmini integrata