SIGNIFY ITALY SPA - PHLHPIT1000 HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4 - HPIT1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 990 W
Lichtstrom - 85000 lm
Sockel - E40
Farbwiedergabeindex CRI - 40-59
Farbtemperatur - 4300 K
Packung
1 ST
EAN
8711500183736
Artikelnummer
PHLHPIT1000
Herstellernummer
HPIT1000
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
990 W
Lichtstrom:
85000 lm
Sockel:
E40
Farbwiedergabeindex CRI:
40-59
Farbtemperatur:
4300 K
Lampenlichtausbeute:
83 lm/W
Lampenspannung:
120...140 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
UV-Schutz:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p10
Lichtfarbe:
543
Durchmesser:
65 mm
Ausführung:
klar
Gesamtlänge:
372 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
12000 h
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
1089 kWh