Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLHPIT20002 HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4 - HPIT20002

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLHPIT20002 HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 1960 W

  • Lichtstrom - 189000 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 60-69

  • Farbtemperatur - 4200 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500183767

Artikelnummer

PHLHPIT20002

Herstellernummer

HPIT20002

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

1960 W

Lichtstrom:

189000 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

60-69

Farbtemperatur:

4200 K

Lampenlichtausbeute:

96 lm/W

Lampenspannung:

120...140 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

UV-Schutz:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

p60

Lichtfarbe:

646

Durchmesser:

102 mm

Ausführung:

klar

Gesamtlänge:

430 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2156 kWh

Lampade ad alogenuri metallici al quarzo con bulbo esterno trasparente