Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLHPIT20003HO HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4 - HPIT20003HO

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLHPIT20003HO HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 1980 W

  • Lichtstrom - 200000 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 40-59

  • Farbtemperatur - 3800 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500202352

Artikelnummer

PHLHPIT20003HO

Herstellernummer

HPIT20003HO

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

1980 W

Lichtstrom:

200000 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

40-59

Farbtemperatur:

3800 K

Lampenlichtausbeute:

101 lm/W

Lampenspannung:

217...247 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

UV-Schutz:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

p20

Lichtfarbe:

542

Durchmesser:

101.5 mm

Ausführung:

klar

Gesamtlänge:

430 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2178 kWh

Lampade ad alogenuri metallici al quarzo con bulbo esterno trasparente