SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCACAN40 CLA LEDCANDLE ND 4.3-40W B35 E14 FR - INCACAN40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 4.3...4.3 W
Lichtstrom - 470...470 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 97 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 28.21 kg CO2 eq.
EAN
8718696706398
Artikelnummer
PHLINCACAN40
Herstellernummer
INCACAN40
Hersteller
PHI
Sockel:
E14
Lampenleistung:
4.3...4.3 W
Lichtstrom:
470...470 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
97 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
270...270 °
Lampenform:
Kerze
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
109 lm/W
Durchmesser:
35 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
470 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
35...35 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1021
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


