Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCALED100865 LED CLASSIC 100W A67 CDL FR ND 1CT/10 - INCALED100865

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCALED100865 LED CLASSIC 100W A67 CDL FR ND 1CT/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 11.5...11.5 W

  • Lichtstrom - 1521...1521 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Länge - 124 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8718696739303

Artikelnummer

PHLINCALED100865

Herstellernummer

INCALED100865

Hersteller

PHI

Sockel:

E27

Lampenleistung:

11.5...11.5 W

Lichtstrom:

1521...1521 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Länge:

124 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Durchmesser:

70 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Nennstrom:

88...88 mA

Mit Fernbedienung:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

12 kWh

LED CLASSIC 100W A67 CW CDL ND 1CT/10. Forme familiari che già conosci e apprezzi. Consumano fino all'80% di energia in menorispetto alle lampadine tradizionali, grazie alla più moderna tecnologia LED a risparmio energetico, e durano dieci volte più a lungo. Lampadina LED classic A67 11,5W (100W) 1521lm 6500K.