Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLIR250CH BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10 - IR250CH

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLIR250CH BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 250 W

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Mittlere Nennlebensdauer - 5000 h

  • Lampenspannung - 230...250 V

Packung

  • 10 ST

EAN

8711500575234

Artikelnummer

PHLIR250CH

Herstellernummer

IR250CH

Hersteller

PHI

Sockel:

E27

Lampenleistung:

250 W

Leuchtmittel:

Glühlampe

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Lampenspannung:

230...250 V

Gesamtlänge:

173 mm

Lampenform:

R-Kolben/Reflektorlampe

Dimmbar:

nein

Durchmesser des Leuchtmittels:

125 mm

Le lampade Philips con riflettori a incandescenza a infrarossi sono progettate per funzionare negli ambienti più impegnativi come aziende agricole, cucine, bagni e immediate vicinanze. Il vetro resistente garantisce una costruzione rinforzata. Formato compatto e attacco universale consentono di utilizzarle con qualsiasi apparecchiatura adatta. Un ottimo metodo per generare calore consiste nell'utilizzare apposite lampade. Le lampade a infrarossi Philips offrono calore diretto senza correnti d'aria ad animali, persone e anche alimenti. Questi vantaggi hanno portato agricoltori, consumatori e cuochi in tutto il mondo a scegliere le lampade a infrarossi Philips, poiché sono le lampade più resistenti ed efficienti disponibili per queste applicazioni.