SIGNIFY ITALY SPA - PHLIR375CH R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10 - IR375CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 375 W
Leuchtmittel - Glühlampe
Mittlere Nennlebensdauer - 5000 h
Lampenspannung - 230...250 V
Packung
10 ST
EAN
8711500126597
Artikelnummer
PHLIR375CH
Herstellernummer
IR375CH
Hersteller
PHI
Sockel:
E27
Lampenleistung:
375 W
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Lampenspannung:
230...250 V
Gesamtlänge:
183 mm
Lampenform:
R-Kolben/Reflektorlampe
Dimmbar:
nein
Durchmesser des Leuchtmittels:
125 mm
Le lampade Philips con riflettori a incandescenza a infrarossi sono progettate per funzionare negli ambienti più impegnativi come aziende agricole, cucine, bagni e immediate vicinanze. Il vetro resistente garantisce una costruzione rinforzata. Formato compatto e attacco universale consentono di utilizzarle con qualsiasi apparecchiatura adatta. Un ottimo metodo per generare calore consiste nell'utilizzare apposite lampade. Le lampade a infrarossi Philips offrono calore diretto senza correnti d'aria ad animali, persone e anche alimenti. Questi vantaggi hanno portato agricoltori, consumatori e cuochi in tutto il mondo a scegliere le lampade a infrarossi Philips, poiché sono le lampade più resistenti ed efficienti disponibili per queste applicazioni.



