Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLK4010R ACTINIC BL TL-K 40W/10-R - K4010R

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLK4010R ACTINIC BL TL-K 40W/10-R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Lampenleistung - 40 W

  • Gesamtlänge - 604 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8711500612236

Artikelnummer

PHLK4010R

Herstellernummer

K4010R

Hersteller

PHI

Sockel:

G13

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Lampenleistung:

40 W

Gesamtlänge:

604 mm

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

ja

Schwarzlichtlampe:

nein

Durchmesser:

40.5 mm

Lampenspannung:

45...55 V

Lampenform:

Stab

Geeignet zur Luftdesinfektion:

nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

ja

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

nein

Geeignet zur Reprografie:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Geeignet zur Körperbräunung:

nein

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Integrierter Starter:

nein

Dimmbar:

nein

Brennstellung:

beliebig

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Quecksilbergehalt:

20 mg

Lampade a scarica tubolari ai vapori di mercurio a bassa pressione