SIGNIFY ITALY SPA - PHLMHNSE200095HO MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP - MHNSE200095HO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 2000 W
Lichtstrom - 220000 lm
Sockel - GX22
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 5600 K
Packung
1 ST
EAN
8727900928778
Artikelnummer
PHLMHNSE200095HO
Herstellernummer
MHNSE200095HO
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
2000 W
Lichtstrom:
220000 lm
Sockel:
GX22
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
5600 K
Lampenlichtausbeute:
108 lm/W
Lampenspannung:
400...400 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
UV-Schutz:
ja
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
sonstige
Lichtfarbe:
956
Durchmesser:
41 mm
Ausführung:
klar
Gesamtlänge:
198 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
3000 h
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2310 kWh



