SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLT528865 MAS LEDTUBE HF 1200MM HE 16.5W 865 T5 - MLT528865

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G5
Lampenleistung - 16.5...16.5 W
Lichtstrom - 2500...2500 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Länge - 1163 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 133.29 kg CO2 eq.
EAN
8718696743331
Artikelnummer
PHLMLT528865
Herstellernummer
MLT528865
Hersteller
PHI
Sockel:
G5
Lampenleistung:
16.5...16.5 W
Lichtstrom:
2500...2500 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Länge:
1163 mm
Nennspannung:
70...120 V
Ausstrahlungswinkel:
200...200 °
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Lampenlichtausbeute:
151 lm/W
Durchmesser:
19 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2500 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.92
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
150...350 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
17 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1069
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0


