Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTVAL30840HO MAS LEDTUBE 900MM HO 12W840 T8 - MLTVAL30840HO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 12...12 W

  • Lichtstrom - 1575...1575 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 909 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 102.98 kg CO2 eq.

EAN

8718696687086

Artikelnummer

PHLMLTVAL30840HO

Herstellernummer

MLTVAL30840HO

Hersteller

PHI

Sockel:

G13

Lampenleistung:

12...12 W

Lichtstrom:

1575...1575 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

909 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

160...160 °

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

75000 h

Lampenlichtausbeute:

131 lm/W

Durchmesser:

28 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1575 lm

Lampenbezeichnung:

T8

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

50...60 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

0.19

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

12 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.1038

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Philips MASTER LEDtube integra una sorgente luminosa a LED in una forma fluorescente tradizionale. Il suo design esclusivo crea un aspetto visivo perfettamente uniforme, identico a quello degli apparecchi fluorescenti tradizionali. Ideale per chi è alla ricerca di un buon rapporto qualità prezzo con un budget limitato e necessita della sostituzione del gruppo lampada con un effetto luce e una durata migliori.