SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTVAL30865HO MAS LEDTUBE 900MM HO 12W865 T8 - MLTVAL30865HO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 12...12 W
Lichtstrom - 1575...1575 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Länge - 909 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 100.63 kg CO2 eq.
EAN
8718696687109
Artikelnummer
PHLMLTVAL30865HO
Herstellernummer
MLTVAL30865HO
Hersteller
PHI
Sockel:
G13
Lampenleistung:
12...12 W
Lichtstrom:
1575...1575 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Länge:
909 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
160...160 °
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
75000 h
Lampenlichtausbeute:
131 lm/W
Durchmesser:
28 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1575 lm
Lampenbezeichnung:
T8
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
50...60 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
0.19
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
12 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1038
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0



