SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLVGU103593036 MAS LED SPOT VLE D 3.7-35W GU10 930 36D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 3.7...3.7 W
Lichtstrom - 270...270 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 54 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 30.02 kg CO2 eq.
EAN
8718696707753
Artikelnummer
PHLMLVGU103593036
Herstellernummer
MLVGU103593036
Hersteller
PHI
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
3.7...3.7 W
Lichtstrom:
270...270 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
54 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
36...36 °
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Lampenlichtausbeute:
81.08 lm/W
Durchmesser:
50 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
270 lm
Lampenbezeichnung:
PAR16
Gehäusefarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.8
Lichtstärke:
500 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
20...20 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1336
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige



