Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLVGU103594060 MAS LED SPOT VLE D 3.7-35W GU10 940 60D - MLVGU103594060

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 3.7...3.7 W

  • Lichtstrom - 285...285 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 54 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 30.02 kg CO2 eq.

EAN

8718696707838

Artikelnummer

PHLMLVGU103594060

Herstellernummer

MLVGU103594060

Hersteller

PHI

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

3.7...3.7 W

Lichtstrom:

285...285 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

54 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

60...60 °

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Lampenlichtausbeute:

85.14 lm/W

Durchmesser:

50 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

285 lm

Lampenbezeichnung:

PAR16

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.8

Lichtstärke:

350 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

20...20 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.1284

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Con un fascio di luce d'accento calda simile alla luce alogena, MASTER VALUE LEDspot MV è ideale per l'illuminazione spot. Grazie a un CRI elevato, produce colori più naturali, ideali per creare un'atmosfera accogliente e confortevole, fondamentale negliambienti residenziali e nelle strutture ricettive e per mettere il risalto la bellezza degli articoli esposti. Queste lampade spot LED hanno l'aspetto familiare delle lampade spot in vetro perché ne mantengono i classici tratti estetici, ma al contempo garantiscono le prestazioni superiori tipiche della tecnologia LED. La funzione di oscuramento, che consente di creare l'atmosfera desiderata, è compatibile con un'ampia selezione di dimmer.