SIGNIFY ITALY SPA - PHLMTOR8Y32CDL TORNADO T3 32W CDL E27 220-240V 1PF/6 - MTOR8Y32CDL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 32 W
Lichtstrom - 2160 lm
Sockel - E27
Farbtemperatur - 6500 K
Mittlere Nennlebensdauer - 8000 h
Packung
1 ST
Produktserien
TORNADO ESaver
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8727900876307
Artikelnummer
PHLMTOR8Y32CDL
Herstellernummer
MTOR8Y32CDL
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
32 W
Lichtstrom:
2160 lm
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
6500 K
Mittlere Nennlebensdauer:
8000 h
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenspannung:
220...240 V
Frequenz:
50...60 Hz
Lampenform:
Spirale
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lichtfarbe:
865
Geeignet für Notstrom/Gleichspannung:
ja
Durchmesser:
74 mm
Außenanwendung:
nein
Integrierter Dämmerungssensor:
nein
Schalthäufigkeit beliebig:
nein
Gesamtlänge:
152.5 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
32 kWh
Dimmbar:
nein
Lampenbezeichnung:
sonstige


