SIGNIFY ITALY SPA - PHLMZDGU1070827120 MZD LED 500LM GU10 827 120D ND 1CT/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 4.9...4.9 W
Lichtstrom - 500...500 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 58 mm
Packung
10 ST
EAN
3139188161719
Artikelnummer
PHLMZDGU1070827120
Herstellernummer
MZDGU1070827120
Hersteller
PHI
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
4.9...4.9 W
Lichtstrom:
500...500 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
58 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
120...120 °
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
102 lm/W
Durchmesser:
50 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
500 lm
Lampenbezeichnung:
PAR16
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.4
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
42...42 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
30000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1109
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


