SIGNIFY ITALY SPA - PHLPHILED100840 CLA LEDBULB ND 11-100W E27 CW A67 CL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 10.5...10.5 W
Lichtstrom - 1521...1521 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 104 mm
Packung
10 ST
EAN
8718696742679
Artikelnummer
PHLPHILED100840
Herstellernummer
PHILED100840
Hersteller
PHI
Sockel:
E27
Lampenleistung:
10.5...10.5 W
Lichtstrom:
1521...1521 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
104 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
270...270 °
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
144 lm/W
Durchmesser:
60 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1521 lm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.52
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
90...90 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
1.275
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
11 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.094
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1